43RB  RIV
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 43 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00190373
N° MFR43RB RIV
Prix11.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 43 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00190373
N° MFR43RB RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.52 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX MÉTRIQUE 43 RIV (37 RIV
  • La chaîne à rouleaux Tsubaki américaine dure jusqu’à deux fois plus longtemps que notre chaîne précédente dans de nombreuses applications.
  • La technologie avancée nous permet de combiner la force, la durabilité et la fiabilité d’une bague solide avec notre rainure de lubrification brevetée sur la surface intérieure des tailles RS80 à RS140.
  • Les bagues solides sont des cylindres ronds précis, ce qui signifie un meilleur contact entre la goupille et la bague.
  • Les rainures de lubrification retiennent l’huile là où la chaîne en a le plus besoin.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    43 / 1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.134 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.039 po
  • Diamètre de la broche
    0.143 po
  • Nombre de liens
    240/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.039 po
  • Diamètre du rouleau
    0.307 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    309 lb
  • Résistance à la traction
    2120 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    43 / 1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.134 po
  • Poids
    0.22 lb
  • CUP_NON
    097039171559
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues