Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas7.9660 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids7.09 lb
- Numéro CUP du fabricant781711368084
- CUP_NON781711368084