60B12 1-7/16

Boston Gear (RRX)
60B12 1-7/16

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00190752
N° MFR60B12 1-7/16
Prix370.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
60B12 1-7/16

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00190752
N° MFR60B12 1-7/16
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
Prix370.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60B12 1-7/16 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.8980 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.05 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711366189
  • CUP_NON
    781711366189

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif