BL1046 x 50 pi

Morse (RRX)
BL1046 X 50 FT

Chaîne à feuilles 328773 - Laçage 4 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 52000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00190769
N° MFRBL1046 X 50 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL1046 X 50 FT

Chaîne à feuilles 328773 - Laçage 4 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 52000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00190769
N° MFRBL1046 X 50 FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À LAMES BL1046 (ENROULEUR DE 50 PI)
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse
  • La chaîne à feuilles Morse est fabriquée à partir de maillons et d’épingles rivetées
  • Disponible avec certification F97
  • Offert en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique, hommes à hommes seulement
  • Vendu en toron de 50 pi
  • Prix au pied

Spécifications

  • Laçage
    4 x 6
  • Pas
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Résistance à la rupture
    52000 lb
  • Longueur totale
    50 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1023, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    2.1260 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288752820
  • Poids
    5.96 lb
  • Poids par pied
    5.96 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif