C2040 CONN LINK-PRING CLIP

Diamond Chain Company
C2040 CONN LINK-SPRING CLIP

Maillon de connexion - Pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00190771
N° MFRC2040 CONN LINK-SPRING CLIP
Prix5.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2040 CONN LINK-SPRING CLIP

Maillon de connexion - Pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00190771
N° MFRC2040 CONN LINK-SPRING CLIP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040 CONN LINK-PRING CLIP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.76 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-447066CL-00-P
  • CUP_NON
    716647435371
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif