Aperçu
Description du fabricant
40 PINCE PRINTANIÈRE SEULEMENT
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricant6066
- CUP_NON716647167296
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité