Motion
PLAQUE LATÉRALE 40  S1 1H PI2

Diamond Chain Company
40 S1 1H SF SIDEPLATE

Plaque latérale de fixation 48266 - Pas 40 / 1/2 po, fixation S-1
N° D’ARTICLE MI00190823
N° MFR40 S1 1H SF SIDEPLATE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40 S1 1H SF SIDEPLATE

Plaque latérale de fixation 48266 - Pas 40 / 1/2 po, fixation S-1
N° D’ARTICLE MI00190823
N° MFR40 S1 1H SF SIDEPLATE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE LATÉRALE 40 S1 1H PI2

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Plaque latérale
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.489 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647108329
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif