Motion
40SS LIEN CONN

Tsubaki (UST)
40SS CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00190837
N° MFR40SS CONN LINK
Prix17.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40SS CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00190837
N° MFR40SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONN À MAILLONS EN INOX 40SS

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186850
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues