Motion
C2100HCL
C2100H CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI00190856
N° MFRC2100HCL
Prix29.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C2100H CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI00190856
N° MFRC2100HCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2100H LIEN CONN

Spécifications

  • Nombre de torons entre
    2
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Poids
    0.31 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues