Motion
S881TK4.5

Rexnord (RRX)
S881TK4.5

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI00190942
N° MFRS881TK4.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
S881TK4.5

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI00190942
N° MFRS881TK4.5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
765.91.42 S881TK4.5
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion
  • Peut supporter des températures extrêmes
  • Les spécifications de planéité et de finition de surface serrées offrent une manipulation fluide du produit et une longue durée de vie
  • Conception monobloc, usage standard, avec patte
  • Préfixe S : indique un acier à haute teneur en carbone, n'a pas l'approbation de la FDA
  • Préfixe SS : indique l’acier inoxydable, a l’approbation de la FDA
  • La Food and Drug Administration accepte certains matériaux en cas de contact direct avec les aliments
  • Ce matériau est conforme à la norme FDA 21 CFR § 177
  • Pas : 1-1/2”
  • Épaisseur : 1/8”
  • Prix au pied, vendu dans une boîte de 10 pi

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    4.5000 po
  • Pas de chaîne
    1.5000 po
  • Matériel de vol
    Acier
  • Couleur de vol
    Gris-Noir
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Poids
    0.31 lb
  • Poids par pied
    2-1/2 lb
  • CUP_NON
    793699316292

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues