DS50A18
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 18, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00191255
N° MFRDS50A18
Prix175.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 18, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00191255
N° MFRDS50A18
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
Prix175.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS50A18 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-57/64 po
  • Diamètre extérieur
    3.9200 po
  • Diamètre du pas
    3.599 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/8 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1-5/16 po
  • CUP_NON
    097039369826
  • Poids
    3.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues