RS16B-2 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
RS16B-2 CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00191327
N° MFRRS16B-2 CONN LINK
Prix24.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS16B-2 CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00191327
N° MFRRS16B-2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS16B-2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.830 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.750 po
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189455
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif