80B53

Martin
80B53

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 53 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00191483
N° MFR80B53
Price$374.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B53

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 53 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00191483
N° MFR80B53
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
Votre prix374.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80B53 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    53
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0620 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    80
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    17.451 po
  • Diamètre de l’étrier
    16.2479 po
  • Diamètre du pas
    16.8803 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.062 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.45 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.45 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950296074
  • CUP_NON
    697950296074
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    45.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif