AL1466 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
AL1466 CONN LINK

Maillon de connexion - 1466 / 1-3/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00191529
N° MFRAL1466 CONN LINK
Price$190.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
AL1466 CONN LINK

Maillon de connexion - 1466 / 1-3/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00191529
N° MFRAL1466 CONN LINK
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
Votre prix190.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL1466 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    1466 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.433 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.222 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039914774
  • Poids
    1.49 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    1466 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Longueur totale
    1 pi
  • Pas
    1.750 po
  • Hauteur de la plaque
    1.433 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.222 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues