Aperçu
Description du fabricant
DMD-35-1R-100FT
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Prix au pied, bobine 100ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale100 pi
- Largeur intérieure3/16 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.356 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.56 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction2100 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1282-100
- Poids0.22 lb
- CUP_NON716647276158
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité