Aperçu
- Prix au pied, bobine 50ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.96 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction4200 lb
- Pas transversal0.399 po
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-5282-050
- Poids0.44 lb
- CUP_NON716647276578
- Type de produitChaîne à rouleaux