40R 50FT

Morse (RRX)
40R 50FT

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191551
N° MFR40R 50FT
Prix21.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
40R 50FT

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191551
N° MFR40R 50FT
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
Votre prix21.76 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV 50 FT REEL CHAIN
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    50 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Longueur de la goupille
    0.6300 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.6300 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    3700 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Taille de la chaîne
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3125 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.46 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288395065
  • CUP_NON
    662288395065
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif