Aperçu
Description du fabricant
DMD-40-1R-250FT
- Prix au pied, bobine 250ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale250 pi
- Largeur intérieure5/16 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction4000 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1466-250
- Poids0.42 lb
- CUP_NON716647283521
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité