41  RIV -50 pi

Tsubaki (UST)
41 RIV-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191575
N° MFR41 RIV-50 ft
Prix13.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
41 RIV-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191575
N° MFR41 RIV-50 ft
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
Votre prix13.00 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
41 RIV 50 FT REEL CHAIN
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Nombre de liens
    240/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.579 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    507 lb
  • Résistance à la traction
    2640 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.250 po
  • Poids
    0.30 lb
  • CUP_NON
    097039171405
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues