41  RIV -100 pi
Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191578
N° MFR41 RIV-100 ft
Prix14.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191578
N° MFR41 RIV-100 ft
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
Votre prix14.12 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-41-1R-100FT
  • Prix au pied, bobine 100ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.383 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.65 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    2400 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-1341-100
  • Poids
    0.27 lb
  • CUP_NON
    716647277346
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif