50  RIV -100 pi
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191604
N° MFR50 RIV-100 ft
Prix19.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191604
N° MFR50 RIV-100 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.96 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-50-1R-100FT
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Prix au pied, bobine 100ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    6600 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-1550-100
  • Poids
    0.71 lb
  • CUP_NON
    716647282067
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif