Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale100 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.7900 po
- Largeur totale de la chaîne0.7900 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction6100 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Taille de la chaîne0.6250 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.72 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395119
- CUP_NON662288395119
- Type de produitChaîne à rouleaux