Aperçu
- Prix au pied, bobine 50ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne10.6 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction13200 lb
- Pas transversal0.713 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-5550-050
- Poids1.41 lb
- CUP_NON716647281985
- Type de produitChaîne à rouleaux