Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Prix au pied, bobine 50ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne10.11 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1233-050
- Poids0.97 lb
- CUP_NON716647280483
- Type de produitChaîne à rouleaux