60R 100FT

Morse (RRX)
60R 100FT

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191632
N° MFR60R 100FT
Prix28.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
60R 100FT

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191632
N° MFR60R 100FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV 100 FT REEL CHAIN
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    100 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    0.9900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.9900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288395188
  • CUP_NON
    662288395188
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif