Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Hauteur de la plaque0.7000 po
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant127723
- Poids1.01 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395140
- CUP_NON662288395140
- Poids par pied1.01 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux