Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne20.01 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction17000 lb
- Pas transversal0.897 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-6233-050
- CUP_NON716647545490
- Type de produitChaîne à rouleaux