R80R50REB  RIV

Link-Belt (RRX)
R80R50REB RIV

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191654
N° MFRR80R50REB RIV
Prix53.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R80R50REB RIV

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191654
N° MFRR80R50REB RIV
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
Votre prix53.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
R80R50REB RC 80 RIV 50 RE BX A1G13
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.37 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Poids
    1.69 lb
  • CUP_NON
    662327133146
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif