Motion
80C  50 pi

Morse (RRX)
80C 50 ft

127731 Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191665
N° MFR80C 50 ft
Prix116.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
80C 50 ft

127731 Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191665
N° MFR80C 50 ft
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
Prix116.86 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
80 COT 50 FT REEL CHAIN
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127731
  • Poids
    1.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288395225
  • CUP_NON
    662288395225
  • Poids par pied
    1.8 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif