100  RIV -50 pi

Tsubaki (UST)
100 RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00191674
N° MFR100 RIV-50 ft
Price$82.15/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100 RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00191674
N° MFR100 RIV-50 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix82.15 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
100 RIV 50FT CHAÎNE ENROULÉE
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Nombre de liens
    96/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    5070 lb
  • Résistance à la traction
    26460 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.75 lb
  • CUP_NON
    097039174260
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues