CHAÎNE RIV C2060H

Diamond Chain Company
C2060H RIV CHAIN

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00191686
N° MFRC2060H RIV CHAIN
Prix30.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2060H RIV CHAIN

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00191686
N° MFRC2060H RIV CHAIN
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
Votre prix30.44 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-C2060H-1R-100FT
  • Résistant à la corrosion
  • Enrouleur de 100 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    100 pi
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-127043-100
  • Poids
    0.98 lb
  • CUP_NON
    716647283323
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif