C2080H  RIV -50 pi

Tsubaki (UST)
C2080H RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI00191689
N° MFRC2080H RIV-50 ft
Prix54.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080H RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI00191689
N° MFRC2080H RIV-50 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.98 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2080H RIV 50 FT REEL CHAIN

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2400 lb
  • Numéro de chaîne
    C2080H
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.67 lb
  • CUP_NON
    097039181527
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Pas
    2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues