Aperçu
- Prix au pied, bobine 100ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale100 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.24 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesANSI B26.1, ASME
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1243-100
- Poids1.17 lb
- CUP_NON716647321124
- Type de produitChaîne à rouleaux