60H  RIV -100 pi

Tsubaki (UST)
60H RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00191694
N° MFR60H RIV-100 ft
Prix38.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60H RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00191694
N° MFR60H RIV-100 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.30 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60H RIV 100 FT REEL CHAIN
  • Prix au pied, bobine 100ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.252 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2200 lb
  • Résistance à la traction
    9920 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.30 lb
  • CUP_NON
    097039176936
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues