Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie130 / 2.609 po
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielFer malléable
- SérieChaîne de transfert sur le toit
- Largeur totale de la chaîne3.2500 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5625 po
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen
- Hauteur de la plaque extérieure1.6250 po
- Matériau de la plaque extérieureFer malléable
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille3.0625 po
- Matériau de la brocheCarbone moyen
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Matériau du rouleauFer malléable
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Résistance à la traction15000 po
- Capacité de charge utile2110 po-lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Poids par pied5.2 lb
- Numéro de catalogue du fabricant442302
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas130 / 2.609 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation