ER102BK2-302

Rexnord (RRX)
ER102BK2-302

Chaîne d’ingénierie - 102 / 4.000 po pas, fendue, fixation K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00191782
N° MFRER102BK2-302
Prix285.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ER102BK2-302

Chaîne d’ingénierie - 102 / 4.000 po pas, fendue, fixation K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00191782
N° MFRER102BK2-302
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
Votre prix285.97 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
ER102BK2 302 K2 EV3 O/S P/C AYB
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    102 / 4.000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    6.94 po
  • Largeur intérieure
    2.13 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Nombre de trous
    2
  • Spécification du matériel
    Type 302
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • Type de lien
    Crampons pliés
  • Poids
    8.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    102 / 4.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues