2040R  100 pi

Morse (RRX)
2040R 100 ft

324361 Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2040 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191796
N° MFR2040R 100 ft
Prix34.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
2040R 100 ft

324361 Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2040 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00191796
N° MFR2040R 100 ft
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
Prix34.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
2040 RIV 100FT CHAÎNE ENROULÉE
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Longueur de la goupille
    0.6300 po
  • Hauteur de la plaque
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.0600 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Résistance à la traction
    3700 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.3125 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    324361
  • Poids
    0.35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459972
  • CUP_NON
    662288459972
  • Poids par pied
    0.35 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif