1874SSK7-1/2

Rexnord (RRX)
1874SSK7-1/2

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 7.500 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00191839
N° MFR1874SSK7-1/2
Prix413.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
1874SSK7-1/2

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 7.500 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00191839
N° MFR1874SSK7-1/2
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
Votre prix413.85 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1874SSK7-1/2 1874SSK7.5
  • SS1874 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    SS
  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Couleur de vol
    Argent
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    10 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Poids
    0.54 lb
  • Poids par pied
    4.3 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues