Aperçu
- Industrie du pétrole ou du gaz naturel
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneRiveté
- Diamètre du rouleau11.91 mm
- Largeur intérieure17.70 mm
- Hauteur de la plaque de liaison48.5 mm
- Diamètre de la broche5.94 mm
- Largeur totale de la chaîne51.5 mm
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
- CUP_NON662327723774
- Poids0.11 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Projection de broche étendue2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux