Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne06B /3/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau6.35 mm
- Largeur intérieure5.72 mm
- Hauteur de la plaque de liaison0.3268 po
- Diamètre de la broche3.28 mm
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant06B-2 C/L SC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460388083
- CUP_NON662460388083
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux