Motion
C2060H  RIV A-2

Tsubaki (UST)
C2060H RIV A-2

Chaîne de fixation - Série lourde à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation A-2, rivetée
N° D’ARTICLE MI00192187
N° MFRC2060H RIV A-2
Prix77.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H RIV A-2

Chaîne de fixation - Série lourde à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation A-2, rivetée
N° D’ARTICLE MI00192187
N° MFRC2060H RIV A-2
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
Votre prix77.07 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2060H RIV A-2 CHAQUE CHAÎNE DE FIXATION DE PAS

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    A-2
  • CUP_NON
    097039197238
  • Poids
    1.58 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    1410 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues