2050  RIV -50 pi

Diamond Chain Company
2050 RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2050 / 1-1/4 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI00192197
N° MFR2050 RIV-50 ft
Prix17.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
2050 RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2050 / 1-1/4 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI00192197
N° MFR2050 RIV-50 ft
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
Votre prix17.98 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-2050-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.92 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.3
  • Résistance à la traction
    6100 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-1587050-050
  • Poids
    0.47 lb
  • CUP_NON
    716647276493
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif