401-160-11

Rexnord (RRX)
401-160-11

Corps du bras – Pignon non fendu en fonte, 21 dents, diamètre de diamètre de 1 po, diamètre de pas de 5.0313 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00192337
N° MFR401-160-11
Prix373.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
401-160-11

Corps du bras – Pignon non fendu en fonte, 21 dents, diamètre de diamètre de 1 po, diamètre de pas de 5.0313 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00192337
N° MFR401-160-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix373.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
401-160-11 820-21T 1 PO BORE KW SS
  • Pignon sans fente en fonte série 820 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre du pas
    5.0313 po
  • Nombre de dents
    21
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Style de concentrateur
    A
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Alésage maximal
    1-3/4 po
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Poids
    0.01 lb
  • CUP_NON
    698210631796
  • Numéro de chaîne
    CI820
  • Pas
    5.089 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues