120B15H

Martin
120B15H

Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 15, 1.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00192357
N° MFR120B15H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120B15H

Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 15, 1.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00192357
N° MFR120B15H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B15H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues