A2060TW LIEN CONN

Tsubaki (UST)
A2060TW CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00192426
N° MFRA2060TW CONN LINK
Prix9.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
A2060TW CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00192426
N° MFRA2060TW CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS2060 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039556998
  • Poids
    0.12 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues