60SK1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
60SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 60 / 3/4 po, fixation SK-1, ajustement coulissant, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192430
N° MFR60SK1 CONN LINK
Prix14.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 60 / 3/4 po, fixation SK-1, ajustement coulissant, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192430
N° MFR60SK1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60 SK-1 BIELLETTE DE CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.057 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    SK-1
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192462
  • Poids
    0.09 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues