35B32F-1-1/4

Tsubaki (UST)
35B32F-1-1/4

Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00192454
N° MFR35B32F-1-1/4
Prix77.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35B32F-1-1/4

Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00192454
N° MFR35B32F-1-1/4
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
Prix77.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35BS32 1 1/4 25-80 BASE FIXE « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Poids
    1.60 lb
  • CUP_NON
    097039320919

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues