Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type d’alésageBouchée
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents18
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre extérieur4.7030 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesOui
- Largeur de la dent1.9375 po
- Épaisseur des dents0.459 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.9375 po
- Diamètre du pas4.3191 po
- Diamètre de l’étrier3.8501 po
- Style de concentrateurATB
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur du moyeu3.5000 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.4690 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.5000 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau1.4844 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage1.9375 po
- Longueur de la dimension de stockage4.8125 po
- Largeur de la dimension de stockage4.8125 po
- Numéro CUP du fabricant697950029870
- CUP_NON697950029870
- Catalogue du fabricant
- Poids3.20 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.