60BTL38-2012

Dodge
60BTL38-2012

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 38 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192569
N° MFR60BTL38-2012
Prix211.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60BTL38-2012

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 38 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192569
N° MFR60BTL38-2012
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
Votre prix211.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BTL38-2012 SPKT 104730

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    38
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    9.5010 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    9.08 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.56 po
  • CUP_NON
    782475596270
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104730
  • Poids
    8.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues