Motion
4121X3/4
Pignon d’alésage fini 3357142 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192630
N° MFR4121X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 3357142 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192630
N° MFR4121X3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4121 X 3/4 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.6200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    3.3550 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Poids
    1.64 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3357142
  • Numéro CUP du fabricant
    662289024070
  • CUP_NON
    662289024070
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif